TRUSCO Flexible Diamond File (Kikir Diamond Fleksibel)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp469.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)88
Weight (g)8
Overall Length (mm)170
Purpose of UseCurved surface polishing. Polishing in case there an obstacle that will become an interference.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
29

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan