TRUSCO Triple Cut File (Kikir)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
Blade Width (mm)15
Blade Length (mm)200
Weight (g)138
Overall Length (mm)300
Purpose of UseFor polishing of iron, copper, brass, aluminum and plastics, etc.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
22

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan