TRUSCO Brass Tweezers (Non-Magnetic)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
PointType Tapered
Size (mm)140
MaterialBrass Non-Magnetic
Width (mm)9
Weight (g)20
Overall Length (mm)140

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
36

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan