TRUSCO Square

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Length Tolerance (mm)Total Length + / -0.2
Squareness (/ 100 mm)+ /-0.1mm shall not exceed
Scalemm Display
MaterialStainless Steel (SUS420J2)
SpecificationThick, Wide, Both Side. JIS Standard
Long Side (mm)520
Short Side (mm)260
Weight (g)234
Thickness (mm)2
Width (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
26

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait