Niigata Seiki (SK) Level Meter

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
Accuracy (°)± 0.5
Dimensions (mm)95x95
Graduation (°)1
Measuring Range (°)0-90
TRUSCO Number176-8332
Thickness (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Analog type goniometer with magnetic base. Use: Measurement of inclination angle. Materials: Plastic.
Feature
- Analog dial easier to read than bubble tube type meter.- With magnetic base to enables measuring horizontal and vertical angle. - Light weight, easy to use.

Ulasan Produk

Halaman Terkait