TRUSCO Polyethylene Apron

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
MaterialPolyethylene (PE)
TypeBreastplate
Thickness (mm)0.02
Width (cm)70
Purpose of UseFor Kitchen Work etc.
Length (cm)120
String Length (cm)47

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk