TRUSCO Mounted Grinding Wheel PA Cylindrical Type (Mata Tuner Batu)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
MaterialNylon 66
Width (mm)7.60
Length (mm)300.0
Thickness (mm)1.6
Maximum Bundle Diameter (mm)80
Tensile Strength (N)539.0
SpecificationFor Indoor Use
Working Temperature Range-40 to 80degrees
StandardUL Flame Retardant (94V-2)
Purpose of UseOptimum: carbon steel (quenched), standard steel materials, forged steel, forged products. Suitable: carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH), stainless steel (SUS).

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan