Panduit Category 6 UTP Patch Cord 1m

Sebelum PPN:
Rp349.900 - Rp369.900
Spesifikasi
Logarithm (P)24 AWG 4 pairs
Overall Length1m
Service Spaceindoor
Wire ConnectionT568B connection
MaterialNickel under gold plating
Operating Temperature Range-10 to 60°C
StructureBeyond conductor
TypeCategory 6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan