Legrand Telephone Socket Arteor

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp3.699.900
Spesifikasi
Operating/Setting Temperature (°C)5-45
Built-in Depth (mm)40
IP ProtectionIP20
Impact Protection (IK)IK04
Device Height (mm)45
Halogen FreeYes
Storage Temperature (°C)-20-70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan