Legrand Supports for Terminal Block

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp129.900
Spesifikasi
Type of Accessory/Spare PartFastening parts/-set
Height (mm)94
Depth (mm)57
Storage Temperature (°C)-15-40
Width (mm)30
Operating/Setting Temperature (°C)-15-40
Halogen FreeNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan