Legrand Support Lexic

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Material QualityOther
IP ProtectionOther
Surface ProtectionUntreated
ColorWhite
Operating/Setting Temperature (°C)15-60
Impact Protection (IK)IK00
Depth (mm)35.5
Halogen FreeYes
Height (mm)131
Storage Temperature (°C)-5-60
Surface FinishingGlossy
Width (mm)185

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan