Legrand Support for One Padlock

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Application ForMCB/RCD/isolating switch DX3
Max. Number of Padlocks1
Width (mm)28
Suitable for Shackle Diameter (mm)5-6
Height (mm)16
Depth (mm)16.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan