Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
IP ProtectionIP66/67
Number of Pole3P+E
Rated Voltage (V)440
Rated Current (A)32
Diameter Cable (mm)12 to 21.5
MaterialPlastic
Cable EntryGland Nut
Clock Position (hour)6
Connection SystemScrewed terminal
Identification colorRed
Insert DirectionStraight
Military ModelNo
Phase InverterNo
RAL Number3000
Voltage According To En 60309-2 (V)400-440 (50+60 Hz) red

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan