Legrand Stop Kontak Mosaic Series (Power Socket/Power Outlet)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp5.799.900
Spesifikasi
Nominal Voltage (V)250
Impact Protection (IK)IK04
Nominal Current (A)16
Suitable For Degree Of Protection (IP)IP20
Connection TypeScrewed Terminal
Device Depth (mm)45
Frequency (Hz)50-60
Halogen FreeYes
Material QualityThermoplastic
Operating/Setting Temperature (°C)-5-35
Storage Temperature (°C)-10-70
Surface FinishingGlossy
Surface ProtectionUntreated
Voltage TypeAC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan