Legrand Stop Kontak Shaver (Power Socket/Power Outlet)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
IP ProtectionIP24
Connection TypeAutomatic Terminal
Impact Protection (IK)IK04
Operating/Setting Temperature (°C)0-45
Material QualityThermoplastic
Built-in Depth (mm)44
Device Depth (mm)52.5
Device Height (mm)150
Device Width (mm)80
Halogen FreeYes
Number Of Modules (Module System)3
Storage Temperature (°C)-20-70
Voltage TypeAC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait