Legrand Residual Current Breaker with Overcurrent Protection DX3 6000 Series (RCBO)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp839.900 - Rp3.699.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)230
Frequency (Hz)50
Number of Pole2 (total)
IP ProtectionIP20
Built-in Depth (mm)44
Connectable Conductor Cross Section Solid Core (mm²)0.75-16
Flush-mounted InstallationYes
Number of Protected Poles1
Pollution Degree2
Width in Number of Modular Spacings2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
-
Warning
-

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait