Legrand Plexo Illuminated Time Lag Switches

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Rated Current (A)8
ColorGrey
MaterialPlastic
Nominal Voltage (V)250
Operating/Setting Temperature (°C)0-35
Impact Protection (IK)IK07
Connection Type Screwed Terminal
Device Depth (mm)44
Device Height (mm)70.5
Device Width (mm)70.5
Frequency (Hz)50-60
Halogen FreeYes
Mounting MethodOther
Number of Contacts As Normally Open Contact1
RAL Number (Similar)7046
Storage Temperature (°C)-25-60
Surface FinishingMatt
Surface ProtectionUntreated
Terminal Capacity (mm²)1.5-2.5
TransparentNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan