Legrand Plexo Adaptor

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Operating/Setting Temperature (°C)-15-40
Storage Temperature (°C)-15-40
Depth (mm)15.7
Height (mm)82
Type of Accessory/Spare PartDistance Piece
Width (mm)82
Halogen FreeNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan