Legrand Plate Arteor British and German Std

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Operating/Setting Temperature (°C)-5-50
ColorWhite
Impact Protection (IK)IK04
IP ProtectionIP44
MaterialPlastic
Antimicrobial TreatmentNo
Built-in Height (mm)0
Depth (mm)18
Flush-mounted InstallationYes
Halogen FreeYes
Height (mm)93
Plate TypeBritish and German standards
Plate VersionSquare
Storage Temperature (°C)-10-70
Surface FinishingGlossy
Surface ProtectionUntreated
TransparentNo
Width (mm)96
With Mounting GridYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan