Legrand Plate Arteor British std Square 6 modules

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp849.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
Operating/Setting Temperature (°C)-5-50
IP ProtectionIP40
Impact Protection (IK)IK04
Width (mm)237.5
Depth (mm)8
Antimicrobial TreatmentNo
Built-in Height (mm)0
Flush-mounted InstallationYes
Halogen FreeYes
Height (mm)92
Label Space/Information SurfaceNo
Storage Temperature (°C)-10-70
TransparentNo
Type of FasteningEngage (snap)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
-
Warning
-

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan