Legrand Plate Arteor British std Square 3 Modules

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp739.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
IP ProtectionIP40
Operating/Setting Temperature (°C)-5-50
Impact Protection (IK)IK04
Antimicrobial TreatmentNo
Built-in Height (mm)0
Depth (mm)8
Flush-mounted InstallationYes
Halogen FreeYes
Height (mm)92
Label Space/Information SurfaceNo
Mounting DirectionHorizontal and Vertical
Storage Temperature (°C)-10-70
TransparentNo
Type of FasteningEngage (snap)
Width (mm)157

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
-
Warning
-

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan