Legrand Plainplate for Combined Unit P17

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Width (mm)125
Height (mm)280
ColorGrey
Storage Temperature (°C)-35-60
Operating/Setting Temperature (°C)-15-40
Depth (mm)25
Halogen FreeYes
Suitable ForOther
Type of Accessory/Spare PartOther

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan