Legrand Overdoor Lighting Unit Arteor

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp7.899.900
Spesifikasi
Mounting MethodFlush-mounted
Impact Protection (IK)IK04
Operating/Setting Temperature (°C)-5-50
MaterialPlastic
ColorWhite
Nominal Voltage (V)230
Built-in Depth (mm)33
Connection Type Screwed Terminal
Device Depth (mm)76.4
Device Height (mm)45
Device Width (mm)45
Halogen FreeYes
RAL Number (Similar)9003
Storage Temperature (°C)-10-70
Surface FinishingGlossy
Surface ProtectionUntreated
TransparentNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan