Legrand On-Site Toolbox

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp8.199.900
Spesifikasi
Height (mm)85
ColorGrey
Width (mm)450
Depth (mm)280
MaterialSteel
Model Tool box
Padlock ShackleYes
Removable TrayYes
RollableNo
Signal-redNo
With DividerNo
With FoamNo
With Shoulder StrapNo
With Telescopic HandleNo
With lockNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan