Legrand LED Indicator

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)250
Maximum Lamp Power (W)0.55
Lamp SocketOther
Lamp TypeLed
IP ProtectionIP40
Built-in Depth (mm)70
Voltage TypeAC
Width in Number of Modular Spacings1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan