Legrand Motorised Control DX3

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp5.299.900 - Rp6.999.900
Spesifikasi
Depth (mm)74.3
Device FittingUniversal
FunctionRemote Turn-on Switch
Number of Contacts As Normally Closed Contact0
Number of Contacts As Normally Open Contact0
Number of Fault-signal Switches0
Suitable For Max. Number of Poles Main Contact Unit (total)4
Voltage TypeAC/DC
With Auto Test for Earth Leakage FunctionNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan