Legrand Mosaic Support (Braket)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp3.499.900
Spesifikasi
Operating/Setting Temperature (°C)-5-60
ColorWhite
Impact Protection (IK)IK07
IP ProtectionIP40
MaterialPlastic
Antimicrobial TreatmentNo
Depth (mm)9.9
Flush-mounted InstallationNo
Halogen FreeYes
Height (mm)67.5
Label Space/Information SurfaceNo
RAL Number (Similar)9003
Storage Temperature (°C)-25-60
Surface FinishingGlossy
Surface ProtectionUntreated
TransparentNo
With Hinged LidNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait