Legrand Modular Support Arteor (Braket Dudukan Modular)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Height (mm)55.5
Width (mm)68.9
Storage Temperature (°C)-10-70
Depth (mm)46.6
Operating/Setting Temperature (°C)-5-50
AccessoryYes
Spare PartNo
Type of Accessory/Spare PartModule frame

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait