Legrand Marker CAB 3 Symbol for Wiring 0.15 to 0.5mm

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Width (mm)2.3
MaterialPlastic
ColorYellow
Cable Diameter (mm)1-2.3
Core Diameter (mm)0.4-0.8
ImprintSymbols
Length (mm)5
Model Booklet Shape
Mounting MethodSnap
ToothingNone
TransparentNo
With Label SpaceYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan