Legrand Marker CAB 3 Letter for Wiring 0.15 to 0.5mm

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Core Diameter (mm)0.4-0.8
Mounting MethodSnap
MaterialPlastic
Width (mm)2.3
Length (mm)5
ColorYellow
Cable Diameter (mm)1-2.3
ImprintLetters
Model Booklet Shape
ToothingNone
TransparentNo
With Label SpaceYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan