Legrand Marker CAB 3 Label Holder

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp409.900 - Rp909.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
ColorBlack
ImprintNone
Length (mm)26.3
Model Booklet Shape
Mounting MethodSnap
ToothingNone
TransparentNo
With Label SpaceNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan