Legrand Lighting Control Arteor

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
Rated Current (A)20
ColorGrey
Impact Protection (IK)IK04
Operating/Setting Temperature (°C)-5-50
Nominal Voltage (V)250
Antimicrobial TreatmentNo
Built-in Depth (mm)28.5
Color of Switch OperatorGrey
Device Depth (mm)42.2
Device Height (mm)45
Device Width (mm)45
Frequency (Hz)50-60
Halogen FreeYes
Label Space/Information SurfaceNo
Storage Temperature (°C)-10-70
Surface FinishingMatt
Surface ProtectionLacquered
Type of FasteningEngage (snap)
With Mounting PlateNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
-
Warning
-

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan