Legrand Light Sensitive Switch Plexo

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Nominal Voltage (V)230
IP ProtectionIP55
Impact Protection (IK)IK08
MaterialPlastic
ColorGrey
Mounting MethodOther
Built-in Depth (mm)30
Connection Type Screwed Terminal
Depth (mm)38.5
Halogen FreeYes
Height (mm)70.5
Luminosity Threshold (lux)0.5 to 1500
RAL Number (Similar)7046
Storage Temperature (°C)-25-70
Surface FinishingMatt
Surface ProtectionUntreated
Terminal Capacity (mm²)1.5-2.5
TransparentNo
Width (mm)70.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan