Legrand Junction Between Over Floor Trunking

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
Width (mm)105
IP ProtectionOther
Operating/Setting Temperature (°C)15-60
Impact Protection (IK)Other
ColorWhite
Antimicrobial TreatmentNo
Cover Width 1 (mm)92
Depth (mm)50
Halogen FreeYes
Height (mm)89
Model Other
Mounting Method CoverSpanned
RAL Number9003
Storage Temperature (°C)-5-60
Surface ProtectionUntreated

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait