Legrand Flush Mounting Box P17 (Bok Inbow)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp4.199.900 - Rp5.099.900
Spesifikasi
ColorGrey
Housing MaterialPlastic
IP ProtectionIP55
CEE Socket Outlet 125 ANone
CEE Socket Outlet 16 ANone
CEE Socket Outlet 32 ANone
CEE Socket Outlet 63 ANone
Earth Leakage SwitchNone
HandlingFlush-mounted
Military ModelNo
Number of Miniature Circuit Breakers (MCB)0
Number of Socket Outlets with Protective Contact CEE 7/3 (type F)0
Power Supply / Connection PossibilityOther
Protection None
Type of Mains ConnectionOther
Width (mm)160

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan