Legrand Flat Angle 90 Degrees

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.999.900 - Rp4.899.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
Angle (°)90-90
Impact Protection (IK)IK07
ColorWhite
IP ProtectionIP40
Operating/Setting Temperature (°C)-5-60
Antimicrobial TreatmentNo
Mounting Method CoverSpanned
RAL Number9003
Storage Temperature (°C)-25-60
Surface ProtectionUntreated

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan