Legrand External Angle 60-120 Degrees

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
ColorWhite
Angle (°)60-120
MaterialPlastic
Antimicrobial TreatmentNo
Cover Width 1 (mm)0
Depth (mm)50
Halogen FreeYes
Mounting Method CoverInner lying
RAL Number9003
Surface ProtectionUntreated

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait