Legrand Flush Mounting Box Batibox Dry Partitions

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp4.599.900
Spesifikasi
ColorYellow
IP ProtectionIP20
Operating/Setting Temperature (°C)-5-40
MaterialPlastic
Impact Protection (IK)IK04
Halogen FreeYes
Inner Depth (mm)40
Storage Temperature (°C)-5-60
Surface ProtectionUntreated

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan