Legrand Direct Piercing End Caps (17)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
Storage Temperature (°C)-25-55
Nominal Diameter (mm)32
For Wall Thickness (mm)1.8-4.5
IP ProtectionIP55
ColorGrey
MaterialRubber
Halogen FreeYes
Model Closed

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan