Legrand Connection

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
Impact Protection (IK)Other
Operating/Setting Temperature (°C)-5-60
IP ProtectionOther
MaterialPlastic
Number of Channels0
ColorWhite
Antimicrobial TreatmentNo
Halogen FreeNo
Height (mm)20
RAL Number9003
Sealing LipNo
Self-AdhesiveNo
Storage Temperature (°C)-25-60
Width (mm)92
With Anti-slip LayerNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan