Legrand Chime Arteor

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
Mounting MethodModular device for domestic switching devices
Impact Protection (IK)IK04
IP ProtectionIP40
Nominal Voltage (V)230-230
Operating/Setting Temperature (°C)-10-55
Connection Type Screwed Terminal
Current Consumption (mA)65
Depth (mm)43.5
Frequency50 Hz
Height (mm)45
Housing MaterialPlastic
Storage Temperature (°C)-10-55
Terminal Capacity (mm²)1.5-1.5
Tone level73 dB at 1 m
Width (mm)45
Width in Number of Modular Spacings2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
-
Warning
-

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan