Legrand Cable Guide

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
ColorWhite
Operating/Setting Temperature (°C)-5-60
MaterialPlastic
IP ProtectionOther
Antimicrobial TreatmentNo
Halogen FreeNo
Length (mm)2100
RAL Number9003
Storage Temperature (°C)-25-60
Surface ProtectionUntreated

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan