Legrand British Standard Blanking Cover Plate Arteor

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp329.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
Height (mm)92
Impact Protection (IK)IK04
IP ProtectionIP40
MaterialPlastic
Operating/Setting Temperature (°C)-5-50
Antimicrobial TreatmentNo
Depth (mm)8
Flush-mounted InstallationYes
Halogen FreeYes
Label Space/Information SurfaceNo
Storage Temperature (°C)-10-70
TransparentNo
Type of FasteningEngage (snap)
With Hinged LidNo
With Mounting GridNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait