Legrand Blow-Out Indicator

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Diameter (mm)6.35
Lamp Voltage (V)250-400
Total Length (mm)28
ColorWhite
HalogenNo
KryptonNo
Lamp ShapeRound/globe
SocketOther
Suitable for PointerYes
Suitable for TorchesNo
TechnologyOther
XenonNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan