Legrand Auxiliary Changeover Switch DX3

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp649.900 - Rp689.900
Spesifikasi
Depth (mm)77.7
Rated Voltage (V)240
Rated Switch Current (A)6
Device FittingUniversal
Height (mm)84.5
Number of Contacts As Normally Closed Contact0
Number of Contacts As Normally Open Contact0
Number of Fault-signal Switches0
Suitable For Max. Number of Poles Main Contact Unit (total)4
Suitable for Max. Current Main Contact Unit125 A
Voltage TypeAC/DC
With Auto Test for Earth Leakage FunctionNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan