Wipro Marble Cutter

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)110
Frequency (Hz)50
Input Power (W)1300
Maximum Cutting Capacity (mm)34
Rated Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan