MultiPro Generator Gasoline Power GG (Genset Bensin)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Rated Power (W)700
Voltage (V)220
Phase1
Fuel Tank Capacity (L)3.5
Dimension (L x W x H) (mm)380x330x320
Engine Type2 Stroke Engine
Frequency (Hz)50
Maximum Power (W)750
Maximum Power Output (hp/rpm)2/3000
Starting SystemRecoil

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan