Yamoto Waterpump Pliers

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
ECLASS Code21040300
ESDNo
Finish/CoatingChemically Blackened
Handle MaterialBi-Material
Individual or SetIndividual
InsulatedNo
Jaw MaterialChrome Vanadium Steel
Jaw StyleSerrated
MiniatureNo
Non SparkingNo
Number of Pieces1
Overall Length (mm)250
TypeSlip Joint Pliers
UNSPSC27112106
VDENo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait