RYOBI Orbit Sander

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Pad Size (mm)115x229
Input Power (W)200
Paper Size (mm)115x280
Orbit Dia. (mm)4.0
Overal Dimensions (mm)302x115x182
Rotation Speed (rpm)5500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait