Red Wing Desert/Tropical FR Coverall 61811 (Pakaian/Baju Pelindung Kerja)

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
ColorNavy Blue

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Baju safety coverall bersikulasi baik, ringan, dan mewah. Baju ini memiliki ukuran yang pas dan resleting YKK spiral non-sparking. Kancing cetik dan resleting tertutup oleh kain di bagian dalam, jadi hanya kain lembut yang bersentuhan langsung dengan kulit Anda. Jahitan utama dijahit dua atau tiga kali. Terdapat juga jahitan pada stress point/bartack untuk memperkuat jahitan. Strip pemantul cahaya yang dijahit di bagian bahu memiliki panjang yang sama di bagian depan dan belakangnya.
- Bahan: Red Wing FlashGuard® TM, (Quality 11), FR 48% Tencel/39% Modacrylic/12% Aramid/1% Carbon, 6.5 oz/yd²/220 g/m²
- Standar: EN ISO 11612, EN 1149-5, NFPA 2112 UL recognized component -fabric, IEC 61482-2 (Class 1)
- Teknologi: Pakaian Tahan Api, Pakaian Anti-Statis, Pelindung dari Busur Api/Busur Listrik, CAT2
Fitur
- Dua kantong di dada dengan resleting tersembunyi
- Dua kantong samping dengan akses ke bagian dalam yang tersembunyi dan kancing cetik
- Dua kantong belakang, sisi kanan dengan tutup kantong
- Saku untuk perkakas di bagian kaki kanan
- Bagian pinggang elastis
- Strip pemantul cahaya FR selebar 2 inci (50mm) di bagian lengan, kaki dan atas bahu
- Dua radio loop
- Resleting coil dua arah tesembunyi polyester high density warna hitam dengan kancing cetik
- Kancing cetik tersembunyi pada bagian pergelangan tangan dan bukaan pergelangan kaki
- Kain rajut FR di bagian bawah lengan dan di lipatan belakang untuk sirkulasi udara dan lebih bebas bergerak
- Saku di lengan kiri dilengkapi dengan saku untuk pena, tutup kantong kecil dengan penutup velcro
- Saku kargo dengan saku ponsel yang terpisah di bagian kaki kiri

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan